大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44203205
品番
M6×70
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
70
材質
鉄
寸法S(mm)
35
表面処理
亜鉛黒
寸法W(mm)
35