※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×40 4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44203905 M8×40 4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44203905

4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(180個) 注文コード 44203905 品番 M8×40
販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
種別全ねじ ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ1.25 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)13.25 頭部形状フランジ付き 寸法s(mm)12 寸法c(mm)1.2 寸法k(mm)7.5 寸法dk(Φmm)17 寸法k1(mm)5.9 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする