※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44203914
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
7.5
寸法dk(Φmm)
17
寸法k1(mm)
5.9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。