大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
40
12
16
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
44204045
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
7.5
寸法dk(Φmm)
17
寸法k1(mm)
5.9
ねじ山種類
メートル並目