立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 材質(本体・押さえ金具)アルミニウム合金 取付場所中間部 注文コード44204354 品番SF1WH0552-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は材質・取付場所など12種類から選べます 他の種類を見る

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。

質量(kg)0.55 材質(本体・押さえ金具)アルミニウム合金 取付場所中間部 適合パネル高さ(mm)48〜51 断面タイプNF 用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
※押さえ金具、皿ばね付ナットは付属品です。別梱包の場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44204345
2022-02-01
用途:
ソーラーパネルの取付け
製造業

施工は簡単にできました。立平葺屋根にしっかり固定できます。
アースの連結も簡単。施工から1か月程ですが、問題無し。

対象商品:
44204345
2022-04-07
用途:
太陽光パネル取り付け
田中電気コンストラクション 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

抑え金具が付いてないのは、なぜ!
商品の検索がわかり難い!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする