スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-441AW)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44204364 品番GF441AW
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。
またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。

用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。
付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ 仕様総二重張り セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする