サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 立平葺屋根用部材
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
取付場所
中間部
注文コード
44204467
品番
SF1WH1552-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
材質・取付場所
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途
立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質
(本体・押さえ金具)アルミニウム合金
質量(kg)
0.6
取付場所
中間部
断面タイプ
NF
適合パネル高さ(mm)
48〜51
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
※押さえ金具、皿ばね付ナットは付属品です。別梱包の場合があります。