※ACアダプター本体

SPU100-105-3 ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディング 44204799 SPU100-105-3 ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディング 44204799 SPU100-105-3 ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディング 44204799 SPU100-105-3 ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディング 44204799 SPU100-105-3 ACアダプター 12V8.3A 100W トキトレーディング 44204799

ACアダプター 12V8.3A 100W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44204799 品番SPU100-105-3
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。

用途高品質で大容量のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47〜63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43 出力電圧(V)DC12・8.3A(100W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コードアース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40〜85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)0〜95 保存湿度(%)0〜75 効率出力:CEC level V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜70 MTBF(時間)100000(計算値)
注意
※屋内使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする