大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44204867
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
6
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目