商品画像
ELPA
ELPAの 懐中電灯・ライト
ELPAの キーホルダタイプライト
LEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44204879
品番
DOP-790(SL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
携帯して便利なリール付キーホルダー付属
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
付属品
リール付キーホルダー(リール長約31cm)
直径×長さL(Φmm×mm)
約16×90(リール付キーホルダー除く、最大値)
色(本体)
シルバー
質量(g)
約15(電池除く)
光源
白色LED×1灯
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
連続点灯時間
約7時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)
20
防水性
IPX4(防沫形)
電球の種類
LED