商品画像

LEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44204940 品番PM-LF002PIR(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,879
販売価格(税別)
1,708

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。

質量(g)約50 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)0.4 全光束(Lm)10 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く) センサー感知方式人感&明暗センサー 設置場所屋内 点灯保持時間約30秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。 点灯開始照度(Lux)約5 電球の種類白色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする