※防水キーボード本体
トキトレーディング
トキトレーディングの PC周辺機器
トキトレーディングの キーボード
トキトレーディングの 有線キーボード
防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44204948
品番
KBDTKB106JMOSTM500OP
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ウォッシャブル。アルコール消毒液噴霧OK。USB接続。院内感染予防に。人気製品です!
色
ホワイト
インターフェイス
USB
用途
洗える衛生的な防水キーボードとマウス
材質
シリコン
接続方式
有線
安全規格
CE、FCC
OS
Windows10/8.1/7 MacOS9/OSX
防水性
IP68
注意
※屋内使用