※ステンレスキーボード本体(表)
トキトレーディング
トキトレーディングの PC周辺機器
トキトレーディングの キーボード
トキトレーディングの 有線キーボード
金属製ステンレスキーボード 耐久 防塵IP65
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5台)
注文コード
44204975
品番
KBD-TKB-64-MT-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ステンレスSUS304製で耐久性に優れています。金属製で摩耗に強い。日本語配列。65キー。現場のIoT化に!
色
シルバー
インターフェイス
USB
用途
耐久性に優れたステンレス製キーボード
材質
ステンレス(SUS304)
接続方式
有線
安全規格
CE、FCC
OS
Windows10/8.1/7 MacOS9/OSX他
防水性
IP65
注意
※屋内使用/デスクトップタイプ(組込式ではありません)