洗濯も含めた管理がラクになるオールインワンツナギ服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44205098 品番 FC143C-02
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フード・マスク・ツナギを一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンクリーンルーム用衣服です。
ツナギ、フード、マスクが一体となっている為、洗濯を1回で終わらせることが出来ます。
フード・マスク・ツナギ服を別々に管理しなくて良い為、管理スペースの削減にも繋がります。
くび部分に適切なゆとりを持たせた仕様で、着用時に窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計となっています。
フード部に頭囲調整用アジャスターを2本備え、頭部にジャストフィットさせます。
フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより、着脱が容易にできます。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器) ブルー サイズL 混率(%)ポリエステル100(導電糸5mmストライプ入) 股下(cm)73 ウエスト(cm)84〜108 総丈(cm)167 バスト(cm)120 裄丈(cm)89
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※手袋、ブーツは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする