どこでも!フタ付やわらか収納ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44205439 品番 LD-476
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

シンプルで使う場所を選ばないソフトな素材の収納ケース
両サイドに持ち手がついているので収納した際も取り出しやすい
フラットな形状の蓋付
蓋付なのでスタッキング可能
他のサイズと組み合わせてすっきり収納
重ねて使用する場合は2段目の重量の合計が4kg以内になるようにしてください

材質本体:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン 寸法(mm)160×280×95 ホワイト サイズS 耐荷重(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする