大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44205497
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目