大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44205576
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。