大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
44205777
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
表面処理
クローム
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目