大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44206626
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1
表面処理
クロメート
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目