曜日別特売
VX3340-03N-5G1-B V Series(VX3340) SMC 44207774

V Series(VX3340)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3/8ねじの種類NPT注文コード44207774品番VX3340-03N-5G1-B
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ポート数3使用流体空気・水定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする