画像準備中

プラグアンカー(スチール製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 材質スチール 材質(外筒)スチール(SWRCH6A) ねじ径M16 注文コード44208065 品番PA-16M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・ねじ径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。

表面処理三価クロメート 用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質スチール 全長(mm)60 ねじ径M16 ねじ長さ(mm)27 ドリル径(Φmm)22 外径(Φmm)21.5 穿孔長(mm)65 引張強度(kN)37.3 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12729625
2024-11-07
用途:
下水マンホール鉄蓋固定に使用
有限会社村本商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

モノタロウさんは中々出回っていない商品も扱っていて、度々利用させて頂いてます。
この商品も同等品で安いのがあったので購入しました。使用上全く問題ありませんでしたので、満足しています。またリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする