血流改善 腰ホットン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 44208126 品番 -
参考基準価格(税別)¥946 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

医療機器の温熱シート
つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします
腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです
痛み等の緩和に適した温度が16時間持続

有効時間16時間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10011000040

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
座位時すべて
その他業種

仙腸関節障害のため激しい腰痛に悩まされています。閉塞性動脈硬化もあり、血流が悪く患部を温めることで血流がよくなるのか痛みが緩和され、とても助かっています

対象商品:
44208126
2024-02-18
用途:
屋外での作業時に使用
建設業・工事業

幅が広く、長時間一定に暖かいので冬の屋外作業には必須アイテムです。
今よりも入数が多い簡易包装のものがあれはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする