振動軽減手袋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44208230 品番 0025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

柔らかく、摩擦にも強い。
吸汗・速乾性にも優れます。
振動を軽減するスポンジを内層。
フック掛けに便利なループ付き。
洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)

用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。 材質(手首)ゴム/マジック グレー サイズLL 質量(g)99 入数(双)1 機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム 材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
注意
※マイナーチェンジ後、カラビナが無くなり、代わりにループが付けられました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44208205
2024-06-09
用途:
エンジン草刈機使用時
農・林・水産業

商品到着後まず左手に装着すると、手にフィットして良い感じ。続いて右手に装着すると「あれっ? なんか違う。」手袋の手掌(手のひら)面と手背面との縫い合わせが悪いのか、小指部分と人指し指部分が少しねじれていて着け心地が悪く、違和感がある。個別の縫製によるものと思うが、左手が良かっただけに惜しい。使用することで慣れれば良いのだが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする