大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1100個)
注文コード
44208351
品番
1/4×20A
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
呼び寸法
20A
ねじ長さ(mm)
18
寸法H(mm)
42
材質
鉄
寸法E(mm)
18
表面処理
ユニクロ
寸法P(mm)
34
寸法R(mm)
15
鋼管外径(mm)
27.2
ねじ山種類
ウィット