大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
呼び寸法
50A
注文コード
44208385
品番
1/4×50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
山数
20
呼び寸法
50A
ねじ長さ(mm)
30
寸法H(mm)
80
材質
鉄
寸法E(mm)
30
表面処理
ユニクロ
寸法P(mm)
70
寸法R(mm)
32
鋼管外径(mm)
60.5
ねじ山種類
ウィット