大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
44208403
品番
3/8×25A
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
呼び寸法
25A
ねじ長さ(mm)
30
寸法H(mm)
59
材質
鉄
寸法E(mm)
30
表面処理
ユニクロ
寸法P(mm)
46
寸法R(mm)
18
鋼管外径(mm)
34
ねじ山種類
ウィット