大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
呼び寸法
10A
注文コード
44208437
品番
5/16×10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/16
山数
18
呼び寸法
10A
ねじ長さ(mm)
24
寸法H(mm)
38
材質
鉄
寸法E(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法P(mm)
27
寸法R(mm)
9.5
鋼管外径(mm)
17.3
ねじ山種類
ウィット