大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44208647
品番
1/2×80A
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
12
呼び寸法
80A
ねじ長さ(mm)
45
寸法H(mm)
119
寸法E(mm)
45
表面処理
生地
寸法P(mm)
103
寸法R(mm)
46
鋼管外径(mm)
89.1
ねじ山種類
ウィット