大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(7個)
注文コード
44208692
品番
1/4×32A
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
山数
20
呼び寸法
32A
ねじ長さ(mm)
25
寸法H(mm)
57
寸法E(mm)
25
表面処理
生地
寸法P(mm)
50.5
寸法R(mm)
23
鋼管外径(mm)
42.7
ねじ山種類
ウィット