moreleaf oriental

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード44208835 品番ML-O-C
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

moreleafはフェイクグリーンでできた壁面緑化の壁材です。
リラックス効果のあるグリーンを取り入れることで落ち着いた空間を演出します。
日光の光やお手入れ(メンテナンス)が不要で屋内はもちろん屋外での使用も実現可能なクオリティに仕上がりました。
面倒なお手入れがなくきれいな状態を維持し景観を保つことができます。
【オリジナリティ】50cm角の順番を入れ替えるだけで見え方が変わる。
【設置が楽々】ひとりでも手軽に取り付けができ、壁に取り付ける際の穴が気になる方にも安心の専用ピンが付属。
【つなぎ目が目立ちにくい】凹凸で簡単に組み合わせるだけでつなぎ目は一切目立ちません。
【メンテナンス】埃や汚れなどが付着した場合、柔らかい布で拭き取って下さい。
【雰囲気】簡単に変えることが可能。

種別orientalC 寸法(縦×横)(mm)500×500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする