大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
44208875
品番
5/16×20A
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
山数
18
呼び寸法
20A
ねじ長さ(mm)
24
寸法H(mm)
48
寸法E(mm)
24
表面処理
生地
寸法P(mm)
37
寸法R(mm)
15
鋼管外径(mm)
27.2
ねじ山種類
ウィット