大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
44208911
品番
5/16×65A
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
山数
18
呼び寸法
65A
ねじ長さ(mm)
30
寸法H(mm)
96
寸法E(mm)
30
表面処理
生地
寸法P(mm)
86
寸法R(mm)
40
鋼管外径(mm)
76.3
ねじ山種類
ウィット