大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44208936
品番
M10×100A
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
35
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
100A
寸法H(mm)
145
寸法E(mm)
35
寸法P(mm)
126
寸法R(mm)
59
鋼管外径(mm)
114.3
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.54MB)