大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209006
品番
M12×100A
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
45
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.75
呼び寸法
100A
寸法H(mm)
150
寸法E(mm)
45
寸法P(mm)
129
寸法R(mm)
59
鋼管外径(mm)
114.3
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.54MB)