Uボルト 管用(SUS316L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44209024 品番 M12×150A
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじ長さ(mm)45 ねじの呼びM12 材質SUS316L ねじピッチ1.75 呼び寸法150A 寸法H(mm)200 寸法E(mm)45 寸法P(mm)182 寸法R(mm)85 鋼管外径(mm)165.2 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.54MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-14
用途:
配管固定

SUS316のUボルトが欲しかったので見つかって良かったです。ただ一番欲しかったM10-25Aが無いのが不思議です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする