大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209121
品番
M20×200A
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
70
ねじの呼び
M20
材質
SUS316L
ねじピッチ
2.5
呼び寸法
200A
寸法H(mm)
263
寸法E(mm)
70
寸法P(mm)
239
寸法R(mm)
111
鋼管外径(mm)
216.3
ねじ山種類
メートル並目