大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209146
品番
M20×300A
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
80
ねじの呼び
M20
材質
SUS316L
ねじピッチ
2.5
呼び寸法
300A
寸法H(mm)
371
寸法E(mm)
80
寸法P(mm)
344
寸法R(mm)
162
鋼管外径(mm)
318.5
ねじ山種類
メートル並目