大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209164
品番
M24×350A
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
SUS316L
ねじピッチ
3
呼び寸法
350A
ねじ山種類
メートル並目