プラス[家具]
プラス[家具]の リハビリ・生活補助
プラス[家具]の 介護テーブル
昇降式リハビリテーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44209167
品番
SOT-810M
参考基準価格(税別)
¥233,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブルまた、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい
用途
コンパクトな1人用ハイローテーブル
材質
支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
30、32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×570×660〜835
機能
落下防止バー付、ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪)
色(天板)
木目
傾斜角度(°)
0〜63
昇降方式
ガススプリング式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません