昇降式リハビリテーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44209176 品番SOT-800N
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル

用途コンパクトな1人用ハイローテーブル 材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)25、27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×570×645〜825 機能ストッパー付キャスター(固定キャスター2輪) 色(天板)天然木 昇降方式ガススプリング式
注意
※天然木のため水気に注意

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする