大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209191
品番
M6×50A
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M6
材質
SUS316L
ねじピッチ
1
呼び寸法
50A
寸法H(mm)
80
寸法E(mm)
30
寸法P(mm)
70
寸法R(mm)
32
鋼管外径(mm)
60.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.54MB)