大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(SUS316L)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209243
品番
M8×40A
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M8
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.25
呼び寸法
40A
寸法H(mm)
67
寸法E(mm)
30
寸法P(mm)
59
寸法R(mm)
26
鋼管外径(mm)
48.6
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.54MB)