大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209374
品番
M20×300A
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
80
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
呼び寸法
300A
寸法H(mm)
371
寸法E(mm)
80
寸法P(mm)
344
寸法R(mm)
162
鋼管外径(mm)
318.5
ねじ山種類
メートル並目