※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3341)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気・水
注文コード
44209393
品番
VX3341-00-2DR1
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用流体
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) 4
使用流体
空気・水
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード