大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209487
品番
M10×125A
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
40
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
125A
寸法H(mm)
175
寸法E(mm)
40
表面処理
クロメート
寸法P(mm)
152
寸法R(mm)
72
鋼管外径(mm)
139.8
ねじ山種類
メートル並目