大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209505
品番
M10×90A
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
35
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
90A
寸法H(mm)
132
寸法E(mm)
35
表面処理
クロメート
寸法P(mm)
115
寸法R(mm)
52
鋼管外径(mm)
101.6
ねじ山種類
メートル並目