大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209602
品番
M16×200A
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
60
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
呼び寸法
200A
寸法H(mm)
254
寸法E(mm)
60
表面処理
クロメート
寸法P(mm)
236
寸法R(mm)
111
鋼管外径(mm)
216.3
ねじ山種類
メートル並目