大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44209645
品番
M20×250A
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
70
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
呼び寸法
250A
寸法H(mm)
315
寸法E(mm)
70
表面処理
クロメート
寸法P(mm)
289
寸法R(mm)
137
鋼管外径(mm)
267.4
ねじ山種類
メートル並目