曜日別特売
M10×20A Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44209681

Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3個)
呼び寸法20A
ねじの呼びM10
内容量1箱(3個)注文コード44209681品番M10×20A
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじ長さ(mm)30ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5呼び寸法20A寸法H(mm)51寸法E(mm)30表面処理クロメート寸法P(mm)40寸法R(mm)15鋼管外径(mm)27.2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44209855
2022-03-10
用途: 機械組み立て
建設業・工事業

25Φポールを穴あきアングルに固定するのに購入
Uボルト事態が丈夫にできているので力を入れて固定するのにも問題ありませんでした

対象商品 : 44209706
2021-11-20
用途: パイプ固定
建設業・工事業

単品ならホームセンターで買うが、まとめ買いだったのでモノタロウさんから購入しました。品物も満足です。

対象商品 : 44209751
2019-12-07
用途: 設備メンテナンスに
製造業

M10でなら もっと安かったのですが M12が欲しいので 注文しました
きっちりした 商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする