Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 44209706 品番 M10×32A
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
ねじ長さ(mm)30 ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 呼び寸法32A 寸法H(mm)68 寸法E(mm)30 表面処理クロメート 寸法P(mm)56 寸法R(mm)23 鋼管外径(mm)42.7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44209855
2022-03-10
用途:
機械組み立て
建設業・工事業

25Φポールを穴あきアングルに固定するのに購入
Uボルト事態が丈夫にできているので力を入れて固定するのにも問題ありませんでした

対象商品:
44209706
2021-11-20
用途:
パイプ固定
建設業・工事業

単品ならホームセンターで買うが、まとめ買いだったのでモノタロウさんから購入しました。品物も満足です。

対象商品:
44209751
2019-12-07
用途:
設備メンテナンスに
製造業

M10でなら もっと安かったのですが M12が欲しいので 注文しました
きっちりした 商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする